Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Trennschleifer 75 mm EPS 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Trennschleifer 75 mm
DL-Trennschleifer 75 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-43803
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43803
EAN/GTIN:
     9004853438035
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
  • Müheloses Trennen an schwer zugänglichen Stellen
  • Stabile Schutzhaube
  • Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
Weitere Informationen:
Schleifkörper:
75 x 2 x 10 Ø mm
Drehzahl:
20000 UpM
Leistung:
0.3 kW
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftverbrauch:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
3 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
95 dB(A)
Länge:
203 mm
Gewicht:
0.91 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Weitere Suchbegriffe: elektro trennschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,00*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,44*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,83*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,66*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,54*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,20*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,83*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.