Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Winkelschleifer 125 mm EPS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Winkelschleifer EPS 400
DL-Winkelschleifer EPS 400
Artikel-Nr.:
     C6014-43800
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43800
EAN/GTIN:
     9004853438004
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer
  • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • Automatik-Stopp
  • Verstellbare Stahl-Schutzhaube
  • Seitenhandgriff
  • Schleifleistung 520 Watt
  • Für Schrupp- und Trennscheiben
Weitere Informationen:
Spindelaufnahme (Drehspindel):
M14
Schleifkörper:
125 x 1 x 22 Ø mm
Drehzahl:
11000 UpM
Leistung:
0.45 kW
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftverbrauch:
170 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
4 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
89 dB(A)
Länge:
228 mm
Gewicht:
1.91 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,00*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,18*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 52,17*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,07*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,13*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,97*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,79*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.