Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle 8 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecktülle
Stecktülle
Artikel-Nr.:
     4012-647360
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42335
EAN/GTIN:
     9004853423352
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
  • Stecktülle mit Schlauchanschluss, Messing
  • ø 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-Play:
'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-No
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,77*
6 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,79*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,14*
€ 3,21*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,33*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42304
ab € 4,79*
Ähnlich
ELMAG
42300
ab € 4,70*
Ähnlich
ELMAG
42302
ab € 4,69*
Ähnlich
ELMAG
42314
ab € 4,79*
Ähnlich
ELMAG
42310
ab € 4,68*
Ähnlich
ELMAG
42312
ab € 4,71*
Ähnlich
ELMAG
42319
ab € 5,61*
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42315
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42318
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42324
ab € 3,27*
Ähnlich
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42322
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42334
ab € 3,29*
Ähnlich
ELMAG
42330
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.