Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 10 Meter, Ø 10x15,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 10 Meter, Ø 10x15,5 mm
Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 10 Meter, Ø 10x15,5 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-41105
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41105
EAN/GTIN:
     9004853411052
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen
  • Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge
  • Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeeinlage
  • Silikonfrei und UV-beständig
  • Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°
  • Temperaturbereich min. -25 °C - max. + 60 °C
  • Schlauch-Set 10 oder 20 Meter inkl. EURO-Stecknippel und Kupplung
  • Rollenware per Meter (max. 50 Meter)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,22*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,68*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,23*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,95*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,21*
Ähnlich
ELMAG
41106
ab € 67,17*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 79,86*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,55*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,84*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,13*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,26*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,40*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,66*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,08*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.