Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole SLIM S HVLP nebelarm, Set mit Düsensatz 1,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole SLIM S HVLP
Farbspritzpistole SLIM S HVLP
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-32271
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32271
EAN/GTIN:
     9004853322716
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Farbspritzpistole für Haftgründe, Grundierungen, Deckanstriche, Holz und Industrielackierungen ...
  • Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • INOX Düsensatz AISI 303 'rostfrei'
  • 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
  • 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
  • PFTE-Dichtungen selbst schmierend
  • Düse 1,7 mm aus rostfreiem Stahl
  • Weitere Düsensätze optional
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.7 mm
Betriebsdruck:
1,5 - 2,5 bar
Auftragsmenge:
102 - 212 g/min
Luftverbrauch:
200 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Von fein bis kräftig:
ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmenge
Farbspritzen und Lackieren:
Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwe
HVLP - High Volume, Low Pressure:
- Farbübertragungsrate bis 87 %<br/>- Betriebsdruck ab 1,5 b
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32274
ab € 71,93*
Zubehör
ELMAG
32275
ab € 72,11*
Zubehör
ELMAG
32276
ab € 71,54*
Zubehör
ELMAG
32277
ab € 72,20*
Zubehör
ELMAG
32278
ab € 71,71*
Zubehör
ELMAG
32279
ab € 71,89*
Zubehör
ELMAG
32190
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.