Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Farbspritzpistole nebelarm, GENESIS HTE H2O, Set, 1,9 mm Düsensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Farbspritzpistole nebelarm,
Profi-Farbspritzpistole nebelarm,
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-32162
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32162
EAN/GTIN:
     9004853321627
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole düsensatz
  • Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
  • Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
  • INOX Düsensatz AISI 303 'rostfrei'
  • 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
  • 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
  • PTFE-Dichtungen selbstschmierend
  • Weitere Düsensätze optional
  • Düse 1,9 mm aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.9 mm
Betriebsdruck:
2 - 2,5 bar
Auftragsmenge:
168 - 231 g/min
Luftverbrauch:
300 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Von fein bis kräftig:
ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmenge
Farbspritzen und Lackieren:
Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 411,19*
€ 489,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 403,85*
€ 480,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,88*
€ 466,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32163
ab € 128,06*
Zubehör
ELMAG
32164
ab € 127,98*
Zubehör
ELMAG
32165
ab € 128,16*
Zubehör
ELMAG
32166
ab € 129,00*
Zubehör
ELMAG
32167
ab € 128,46*
Zubehör
ELMAG
32168
ab € 129,15*
Zubehör
ELMAG
32169
ab € 129,00*
Zubehör
ELMAG
32137
ab € 128,14*
Zubehör
Schuller Eh'klar
42020
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.