Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Einmallacksieb 190 Micron ø 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Einmallacksieb 190 Micron ø 160 mm
Produktbild zu SCHULLER Einmallacksieb 190 Micron ø 160 mm
LOGO zu SCHULLER Einmallacksieb 190 Micron ø 160 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101102257
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     42020
EAN/GTIN:
     9002588420202
Suchbegriffe:
Einmalsieb Lacke
Einwegsieb Lacke
Faltsieb Lacke
Lacksieb
SCHULLER Einmallacksieb 190 Micron ø 160 mm

Nylon-Lacksieb, Aqua, feinmaschig, 190 micron, für wasserlösliche Lacke geeignet.

Weitere Informationen:
Marke:
Schuller
Type:
42020
ø:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lacksieb 190µm, einmalsieb lacke, Farbpistole, Spritzpistol, becherpistole
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 3145
2555
250
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,72*
8 Tage
860
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42000
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.