Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlgranulat 0,2 bis 1 mm für Sandstrahlpistolen


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen:
Strahlgranulat 0,2 bis 1 mm, 5 kg
Strahlgranulat 0,2 bis 1 mm, 5 kg
Artikel-Nr.:
     415-elmag32079
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32079
EAN/GTIN:
     9004853320798
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
elmag sandstrahlmittel
sandstrahlmittel

Produktbeschreibung:

  • aus Schmelzkammerschlacke Aluminium/silikat
  • amtlich geprüft und umweltfreundlich
  • frei von Schwermetallen
  • entfernt problemlos Rost- und Farbschichten von Stahloberflächen
  • ber eignet sich z.B. auch zu die Bearbeitung von Beton, Ziegel, Holz, etc.
  • chemisch neutrale Charakter und die Tatsache, dass es kein Wasser aufnimmt, lässt auch den Einsatz als Nass-Strahlmittel zu, wo es sich besser verhält als z.B. Sand
  • Form: kantig
  • Farbe: schwarz
  • Härte an Mohs: ca. 8

    Hinweis: der Innendurchmesser der Strahldüse muss mindestens 4 x so groß sein, wie das gröbste Korn des Strahlgranulats

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
passend für:
Sandstrahlpistolen
Typ:
Strahlmittel
Weitere Suchbegriffe: strahlmittel 1mm, Breitstrahldüse, Eiscrusher, Elmag, Kurzdüse, Langdüse, Luftdüse, Runddüse, Strahlglasperlen, Strahlgranulat, Trockeneismühle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 17,54*
€ 22,32*
Lager 415
unbekannt
5
pro Kilogramm
€ 6,95*
ab € 26,65*
€ 35,81*
7 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,59*
€ 52,58*
6 Tage
6
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 114,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 35,81*
€ 42,61
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 33,99*
€ 40,45
pro Kilogramm
ab 15 Kilogramm
€ 33,13*
€ 39,42
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 31,43*
€ 37,40
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 30,58*
€ 36,39
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 26,65*
€ 31,71
pro Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 179,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21368
ab € 7.918,84*
Zubehör
ELMAG
21369
ab € 8.423,84*
Zubehör
ELMAG
21370
ab € 10.826,88*
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.336,35*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.174,31*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,12*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.758,39*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.330,47*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.258,75*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.601,80*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.644,29*
Zubehör
ELMAG
21351
ab € 5.977,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.