Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkompressor ÖLFREI SILVERSTONE 2 12/24 V., 5 lt. Kessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkompressor ÖLFREI SILVERSTONE 2
Spezialkompressor ÖLFREI SILVERSTONE 2
Artikel-Nr.:
     C6014-21209
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21209
EAN/GTIN:
     9004853212093
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    40 l/min
    Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
    Ja
    Ansaugleistung:
    114 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    8 bar
    Behältervolumen:
    5 l
    Motornennleistung:
    0,35 / - kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    12/24 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    74 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    1650 / 3300 UpM
    Länge:
    410 mm
    Breite:
    150 mm
    Höhe:
    390 mm
    Gewicht:
    11 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Spezialkompressoren Serie ÖLFREI mit ölfreiem Aggregat und 1:
    Die Serie 12/24 Volt sind Spezialkompressoren für den mobile
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 567,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 634,15*
    € 754,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 633,02*
    € 753,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 608,59*
    € 724,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 591,07*
    € 703,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 567,77*
    € 675,65
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    21205
    ab € 1.094,92*
    Ähnlich
    ELMAG
    21206
    ab € 1.410,95*
    Ähnlich
    ELMAG
    21207
    ab € 1.413,40*
    Ähnlich
    ELMAG
    21212
    ab € 472,67*
    Ähnlich
    ELMAG
    21211
    ab € 474,49*
    Ähnlich
    ELMAG
    21208
    ab € 540,58*
    Ähnlich
    ELMAG
    21210
    ab € 228,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.