Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DM 11mm, 4-Schneiden TITANALUMINIUMNITRID für Werkstoffe bis 1200 N/mm² Zugfestigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DM 11mm, 4-Schneiden
Schaftfräser DM 11mm, 4-Schneiden
Artikel-Nr.:
     C6014-17267
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     17267
EAN/GTIN:
     9004853172670
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
  • VHM Vollhartmetall-Schaftfräser 35/38°, TiAIN-beschichtet
  • Ø 4 - 20 mm, 4 Schneiden
  • Schaftaufnahme HB, Schafttoleranz h6
  • Eignung für Werkstoffe bis 1.400 N/mm² Zugfestigkeit,
    HRC 45/HRC 60/Stahl/Grauguss/Alu/Ne-Metalle
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Schaftdurchmesser d2:
12 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Fase:
0.3 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Schaftfräser:
High-Performance-Cutting-Tools (HPC) für Hochleistungszerspa
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
17231
ab € 47,07*
Ähnlich
ELMAG
17237
ab € 66,43*
Ähnlich
ELMAG
17238
ab € 66,51*
Ähnlich
ELMAG
17250
ab € 173,27*
Ähnlich
ELMAG
17266
ab € 63,58*
Ähnlich
ELMAG
17265
ab € 63,42*
Ähnlich
ELMAG
17210
ab € 135,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.