Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DM 4mm, 4-Schneiden TITANALUMINIUMNITRID für Werkstoffe bis 1200 N/mm² Zugfestigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DM 4mm, 4-Schneiden
Schaftfräser DM 4mm, 4-Schneiden
Artikel-Nr.:
     C6014-17260
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     17260
EAN/GTIN:
     9004853172601
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
  • VHM Vollhartmetall-Schaftfräser 35/38°, TiAIN-beschichtet
  • Ø 4 - 20 mm, 4 Schneiden
  • Schaftaufnahme HB, Schafttoleranz h6
  • Eignung für Werkstoffe bis 1.400 N/mm² Zugfestigkeit,
    HRC 45/HRC 60/Stahl/Grauguss/Alu/Ne-Metalle
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Schaftdurchmesser d2:
6 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Fase:
0.13 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Schaftfräser:
High-Performance-Cutting-Tools (HPC) für Hochleistungszerspa
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.