Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE PL-V 840/10/270 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE PL-V 840/10/270 D
Kompressor PROFI-LINE PL-V 840/10/270 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11051
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11051
EAN/GTIN:
     9004853110511
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
  • Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais
  • Indirekter Antrieb mittels Keilriemen
  • Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
  • Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
  • Großzügiges Guss-Lüfterrad
  • Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
  • Betriebsstundenzähler
  • Horizontal / vertikal auf Schwingungsdämpfern
  • Luftabgang mit Kugelhahn
  • 10 Jahre Kesselgarantie
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
595 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
850 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
270 l
Ausführung:
stationär / vertikal
Motornennleistung:
5,5 / 7,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
76 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1150 UpM
Luftabgang:
3/4 Zoll
Länge:
750 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
185 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Hochleistungsgerät:
Alle Details anforderungsgerecht
Breite Auswahl überzeugt:
Einzigartiges Luft-Kühlsystem
-:
Tech-Info: Zweistufige Kolbenkompressoren
Der Druckluftkompressor PLV 840/10/270 D ist ein Hochleistun:
Der Druckluftkompressor PLV 840/10/270 D entspricht in jedem
Bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite:
Große Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss sowie
Ob horizontale oder vertikale Ausführung - PROFI-LINE Kompre:
Ein zweistufiger Kompressor hat zwei in Serie angeordnete Zy
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.753,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.905,92*
€ 3.458,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.875,07*
€ 3.421,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,66*
€ 3.324,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.758,24*
€ 3.282,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.753,86*
€ 3.277,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.