Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL-SET-Mischgas-20lt.-SG2/G3Si 1-1,0mm / 5kg bestehend aus: 1 Rll. Schweißdraht 1,0mm / 5 kg SG2/G3Si 1 Art. Nr. 54153 1 Stk. Stahlflasche Mischgas 20 lt. gefüllt Art. Nr. 54...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHL-SET-Mischgas-20lt.-SG2/G3Si 1-1,0mm / 5kg
STAHL-SET-Mischgas-20lt.-SG2/G3Si 1-1,0mm / 5kg
Artikel-Nr.:
     C6014-00282
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00282
EAN/GTIN:
     9004853002823
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 368,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 430,60*
    € 512,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 428,63*
    € 510,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 386,47*
    € 459,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 380,37*
    € 452,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 368,73*
    € 438,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.