Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent SV340DPH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent SV340DPH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Vertiv Avocent SV340DPH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Vertiv Avocent SV340DPH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Vertiv Avocent SV340DPH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5X3G-SV340DPH-400
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     SV340DPH-400
EAN/GTIN:
     636430089409
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
348 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
56 mm
Gewicht:
1900 g
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, RCM, FCC class A, VCCI, TUV US, TUV Canada
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.5 A
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DisplayPort
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A, USB B
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
10
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse:
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
3
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
5
Anzahl der Mikrofoneingänge:
5
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, vertiv kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,52*
€ 1.312,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,92*
€ 1.306,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,05*
€ 1.263,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,52*
€ 1.235,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,14*
€ 1.191,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.