Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1758509
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1758509
EAN/GTIN:
     4007081119306
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Die G-Sealed Blindnietmutter verfügt über eine extra Vorbeschichtung und bietet dadurch eine hervorragende Beständigkeit.


G-Sealed ist eine nicht reaktive Vorbeschichtung, die angewendet wird, um eine Unterkopfdichtung für Blindnietmuttern,


Blindnietmutternschrauben und Blindnieten zu schaffen. G-Sealed kann in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden,


eignet sich aber aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Beständigkeit besonders für die Automobilindustrie.


Die Beschichtung ist nicht-reaktiv, wie auch nicht-aushärtend und zudem trocken, elastisch, wie auch grifffest.


Der Verbinder sorgt für ein sofortiges (Ab-)Dichten direkt nach der Montage.


G-Sealed Blindnietmuttern verfügen über eine gute thermische und chemische Beständigkeit und sind sowohl für metallische,


wie auch nicht-metallische Werkstoffe anwendbar. Ein weiterer Vorteil des Verbinders ist,


dass er kennzeichnungsfrei und somit nicht gefährlich oder umweltschädlich ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181640
Durchmesser des Schaftes:
9 mm
Gewindeeinsatz:
6
Lieferantenproduktbezeichnung:
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5
GTIN:
4007081119306
Herstellerartikelnummer:
1758509
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1758509
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
G-Sealed Stahl
Artikelbezeichnung:
G-Sealed Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 21,5
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
Die G-Sealed Blindnietmutter verfügt über eine extra Vorbeschichtung und bietet dadurch eine hervorragende Beständigkeit. G-Sealed ist eine nicht reaktive Vorbeschichtung, die angewendet wird, um eine Unterkopfdichtung für Blindnietmuttern, Blindnietmutternschrauben und Blindnieten zu schaffen. G-Sealed kann in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, eignet sich aber aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Beständigkeit besonders für die Automobilindustrie. Die Beschichtung ist nicht-reaktiv, wie auch nicht-aushärtend und zudem trocken, elastisch, wie auch grifffest. Der Verbinder sorgt für ein sofortiges (Ab-)Dichten direkt nach der Montage. G-Sealed Blindnietmuttern verfügen über eine gute thermische und chemische Beständigkeit und sind sowohl für metallische, wie auch nicht-metallische Werkstoffe anwendbar. Ein weiterer Vorteil des Verbinders ist, dass er kennzeichnungsfrei und somit nicht gefährlich oder umweltschädlich ist.
Herstellerproduktfamilie:
74420011000200
Herstellerproduktbeschreibung:
Die G-Sealed Blindnietmutter verfügt über eine extra Vorbeschichtung und bietet dadurch eine hervorragende Beständigkeit. G-Sealed ist eine nicht reaktive Vorbeschichtung, die angewendet wird, um eine Unterkopfdichtung für Blindnietmuttern, Blindnietmutternschrauben und Blindnieten zu schaffen. G-Sealed kann in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, eignet sich aber aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Beständigkeit besonders für die Automobilindustrie. Die Beschichtung ist nicht-reaktiv, wie auch nicht-aushärtend und zudem trocken, elastisch, wie auch grifffest. Der Verbinder sorgt für ein sofortiges (Ab-)Dichten direkt nach der Montage. G-Sealed Blindnietmuttern verfügen über eine gute thermische und chemische Beständigkeit und sind sowohl für metallische, wie auch nicht-metallische Werkstoffe anwendbar. Ein weiterer Vorteil des Verbinders ist, dass er kennzeichnungsfrei und somit nicht gefährlich oder umweltschädlich ist.
Gewindelänge:
9 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, G-Sealed, Flachrundkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,412*
€ 42,14028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,042*
€ 41,69998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,232*
€ 39,54608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.