Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Flachrundkopf M 5 x 7 x 9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Flachrundkopf M 5 x 7 x 9,5
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Flachrundkopf M 5 x 7 x 9,5
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Flachrundkopf M 5 x 7 x 9,5
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Flachrundkopf M 5 x 7 x 9,5
Artikel-Nr.:
     4012-682740
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1658768
EAN/GTIN:
     4007081098069
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Die Light Weight Blindnietmutter


(geschützt durch das U.S. Pat. 10,648,500)


folgt den Vorgaben der Industrie nach Gewichtsreduzierung und Ressourcenschonung, die besonders im Bereich Automotive im Fokus liegen.


Mit Vorteilen von bis zu 50 % weniger Gewicht, geringem Platzbedarf auf der Schließkopfseite sowie einem größeren Klemmbereich als Standardmuttern,


bieten sie darüber hinaus noch gleiche bis bessere Festigkeitseigenschaften als herkömmliche Blindnietmuttern.  Die Light Weight Blindnietmuttern sind besonders dann von Vorteil, wenn nur eine einseitige Zugänglichkeit zur Anwendung besteht.


Für den Setzvorgang sind eine Prozessüberwachung und -kontrolle möglich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181640
Durchmesser des Schaftes:
7 mm
Gewindeeinsatz:
5
Lieferantenproduktbezeichnung:
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Flachrundkopf M 5 x 7 x 9,5
GTIN:
4007081098069
Herstellerartikelnummer:
1658768
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1658768
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Light Weight Stahl-gerändelt
Artikelbezeichnung:
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Flachrundkopf M 5 x 7 x 9,5
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
Die Light Weight Blindnietmutter (geschützt durch das U.S. Pat. 10,648,500) folgt den Vorgaben der Industrie nach Gewichtsreduzierung und Ressourcenschonung, die besonders im Bereich Automotive im Fokus liegen. Mit Vorteilen von bis zu 50 % weniger Gewicht, geringem Platzbedarf auf der Schließkopfseite sowie einem größeren Klemmbereich als Standardmuttern, bieten sie darüber hinaus noch gleiche bis bessere Festigkeitseigenschaften als herkömmliche Blindnietmuttern.  Die Light Weight Blindnietmuttern sind besonders dann von Vorteil, wenn nur eine einseitige Zugänglichkeit zur Anwendung besteht. Für den Setzvorgang sind eine Prozessüberwachung und -kontrolle möglich.
Herstellerproduktfamilie:
74420035000200
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Light Weight Blindnietmutter (geschützt durch das U.S. Pat. 10,648,500) folgt den Vorgaben der Industrie nach Gewichtsreduzierung und Ressourcenschonung, die besonders im Bereich Automotive im Fokus liegen. Mit Vorteilen von bis zu 50 % weniger Gewicht, geringem Platzbedarf auf der Schließkopfseite sowie einem größeren Klemmbereich als Standardmuttern, bieten sie darüber hinaus noch gleiche bis bessere Festigkeitseigenschaften als herkömmliche Blindnietmuttern.  Die Light Weight Blindnietmuttern sind besonders dann von Vorteil, wenn nur eine einseitige Zugänglichkeit zur Anwendung besteht. Für den Setzvorgang sind eine Prozessüberwachung und -kontrolle möglich.
Gewindelänge:
3 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, LightWeight, Flachrundkopf
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,10803*
€ 0,12903*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,10815*
€ 0,13215*
3 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11378*
€ 0,13688*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11301*
€ 0,13801*
2 Tage
1000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,122*
€ 0,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,12903*
€ 0,15355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10803*
€ 0,12856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 129,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.