| |
|
| Artikel-Nr.: C5BW7-1658767 Herst.-Nr.: 1658767 EAN/GTIN: 4007081098052 |
| |
|
| | |
| Die Light Weight Blindnietmutter (geschützt durch das U.S. Pat. 10,648,500) folgt den Vorgaben der Industrie nach Gewichtsreduzierung und Ressourcenschonung, die besonders im Bereich Automotive im Fokus liegen. Mit Vorteilen von bis zu 50 % weniger Gewicht, geringem Platzbedarf auf der Schließkopfseite sowie einem größeren Klemmbereich als Standardmuttern, bieten sie darüber hinaus noch gleiche bis bessere Festigkeitseigenschaften als herkömmliche Blindnietmuttern. Die Light Weight Blindnietmuttern sind besonders dann von Vorteil, wenn nur eine einseitige Zugänglichkeit zur Anwendung besteht. Für den Setzvorgang sind eine Prozessüberwachung und -kontrolle möglich. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 73181640 | Durchmesser des Schaftes: | 9 mm | Gewindeeinsatz: | 6 | Lieferantenproduktbezeichnung: | Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 10,5 | GTIN: | 4007081098052 | Herstellerartikelnummer: | 1658767 | Hersteller-Name: | SFS Group Germany GmbH | Lieferantenname: | SFS Group Germany GmbH | Lieferantenartikelnummer: | 1658767 | Marke: | GESIPA | Produkttypbezeichnung: | Light Weight Stahl-gerändelt | Artikelbezeichnung: | Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 10,5 | zusätzlicher Online-Verweis: | www.gesipa.com | Gewicht der Artikeleinzelverpackung: | 31,8 g | Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung: | 31,8 g | Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung: | 0 | Lieferantenproduktbeschreibung: | Die Light Weight Blindnietmutter (geschützt durch das U.S. Pat. 10,648,500) folgt den Vorgaben der Industrie nach Gewichtsreduzierung und Ressourcenschonung, die besonders im Bereich Automotive im Fokus liegen. Mit Vorteilen von bis zu 50 % weniger Gewicht, geringem Platzbedarf auf der Schließkopfseite sowie einem größeren Klemmbereich als Standardmuttern, bieten sie darüber hinaus noch gleiche bis bessere Festigkeitseigenschaften als herkömmliche Blindnietmuttern. Die Light Weight Blindnietmuttern sind besonders dann von Vorteil, wenn nur eine einseitige Zugänglichkeit zur Anwendung besteht. Für den Setzvorgang sind eine Prozessüberwachung und -kontrolle möglich. | Herstellerproduktfamilie: | 74420035000200 | Herstellerproduktbeschreibung: | Die Light Weight Blindnietmutter (geschützt durch das U.S. Pat. 10,648,500) folgt den Vorgaben der Industrie nach Gewichtsreduzierung und Ressourcenschonung, die besonders im Bereich Automotive im Fokus liegen. Mit Vorteilen von bis zu 50 % weniger Gewicht, geringem Platzbedarf auf der Schließkopfseite sowie einem größeren Klemmbereich als Standardmuttern, bieten sie darüber hinaus noch gleiche bis bessere Festigkeitseigenschaften als herkömmliche Blindnietmuttern. Die Light Weight Blindnietmuttern sind besonders dann von Vorteil, wenn nur eine einseitige Zugänglichkeit zur Anwendung besteht. Für den Setzvorgang sind eine Prozessüberwachung und -kontrolle möglich. | Gewindelänge: | 3 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Light Weight, Kleinkopf |
| | |
| |