Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireFox 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireFox 1
FireFox 1
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1605610
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1605610
EAN/GTIN:
     4007081090674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
FireFox 1


Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät - wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert Vorteile


- Hub- oder Setzkrafteinstellung möglich


- Maximalhub durch Kennzeichnung mit blauem Ring auf der Hubskala eindeutig erkennbar (1)


- Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring (2)


- Neue Hubskala auch unter schlechteren Lichtverhältnissen einfach und sicher einstellbar Arbeitsbereich


Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe, außer M6 Edelstahl. Technische Daten


Gewicht: 2,2 kg


Setzhub, max: max. 7,5 mm


Setzkraft, einstellbar, max: ca. 12 kN bei 6 bar


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: ca. 1-2 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang


Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition)


Gewindedorn und Mundstück M3, M4 und M5 (Zubehör)


2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27


1x Sechskantschraubendreher SW 3


1x Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100ml


1x Öl-Nachfüllbehälter


Gummifuß


Schnelleinstellkarte


Farbcodekarte


Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFox 1
GTIN:
4007081090674
Herstellerartikelnummer:
1605610
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1605610
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFox 1
Artikelbezeichnung:
FireFox 1
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFox 1 Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät - wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert Vorteile - Hub- oder Setzkrafteinstellung möglich - Maximalhub durch Kennzeichnung mit blauem Ring auf der Hubskala eindeutig erkennbar (1) - Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring (2) - Neue Hubskala auch unter schlechteren Lichtverhältnissen einfach und sicher einstellbar Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe, außer M6 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Setzhub, max: max. 7,5 mm Setzkraft, einstellbar, max: ca. 12 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 1-2 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition) Gewindedorn und Mundstück M3, M4 und M5 (Zubehör) 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27 1x Sechskantschraubendreher SW 3 1x Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100ml 1x Öl-Nachfüllbehälter Gummifuß Schnelleinstellkarte Farbcodekarte Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Herstellerproduktfamilie:
74450052001321
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFox 1 Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät - wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert Vorteile - Hub- oder Setzkrafteinstellung möglich - Maximalhub durch Kennzeichnung mit blauem Ring auf der Hubskala eindeutig erkennbar (1) - Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring (2) - Neue Hubskala auch unter schlechteren Lichtverhältnissen einfach und sicher einstellbar Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe, außer M6 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Setzhub, max: max. 7,5 mm Setzkraft, einstellbar, max: ca. 12 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 1-2 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition) Gewindedorn und Mundstück M3, M4 und M5 (Zubehör) 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27 1x Sechskantschraubendreher SW 3 1x Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100ml 1x Öl-Nachfüllbehälter Gummifuß Schnelleinstellkarte Farbcodekarte Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Nietpistole, Druckluftblindnietgerät, Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietmutter pistole, Nietwerkzeug, Blindnietmutterpistole, Blindnietmutterwerkzeug, pneumatisch hydraulisch, Blindnietmuttergerät, Nietgerät, FireFox
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.093,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,41*
€ 1.371,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,74*
€ 1.357,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.137,88*
€ 1.354,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,77*
€ 1.332,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.114,17*
€ 1.325,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.108,60*
€ 1.319,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,58*
€ 1.309,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,65*
€ 1.301,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1436394
ab € 17,88*
Zubehör
SFS Group
1436278
ab € 53,92*
Zubehör
SFS Group
1436280
ab € 53,68*
Zubehör
SFS Group
1436281
ab € 53,70*
Zubehör
SFS Group
1436282
ab € 53,57*
Zubehör
SFS Group
1435100
ab € 97,80*
Zubehör
SFS Group
1435102
ab € 98,69*
Zubehör
SFS Group
1435103
ab € 98,32*
Zubehör
SFS Group
1435105
ab € 97,75*
Zubehör
SFS Group
1436285
ab € 127,33*
Zubehör
SFS Group
1436286
ab € 127,64*
Zubehör
SFS Group
1436287
ab € 127,85*
Zubehör
SFS Group
1436288
ab € 127,69*
Zubehör
SFS Group
1458170
ab € 393,00*
Zubehör
SFS Group
1458171
ab € 458,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.