Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1458170
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1458170
EAN/GTIN:
     4007081903745
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Umruestsatz fuer Grobgewinde Durchm. 5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
GTIN:
4007081903745
Herstellerartikelnummer:
1458170
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1458170
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz fuer Grobgewinde Durchm. 5 mm
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz fuer Grobgewinde Durchm. 5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör GESIPA, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,39*
€ 551,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,80*
€ 545,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,40*
€ 497,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,86*
€ 482,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.