Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1455562
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455562
EAN/GTIN:
     4007081938945
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
gesipa mehrbereichsblindniete
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der


langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten.


Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen


mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und


auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig


die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich


Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches


bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:


- Typenbeschränkung


- Reduzierung der Typenvielfalt im Lager


- Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181640
Durchmesser des Schaftes:
9 mm
Gewindeeinsatz:
6
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
GTIN:
4007081938945
Herstellerartikelnummer:
1455562
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455562
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PolyGrip Stahl-gerändelt
Artikelbezeichnung:
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Herstellerproduktfamilie:
74420012000200
Herstellerproduktbeschreibung:
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, flachkopf-blindnietmutter m6x9x15,5, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Mehrbereichsmutter, PolyGrip, Stahl, Flachrundkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21802*
€ 0,29802*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 50,7175*
€ 65,2975*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 60,095*
€ 77,995*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 59,64*
€ 78,00*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,29802*
€ 0,35464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26802*
€ 0,31894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25802*
€ 0,30704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21802*
€ 0,25944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 74,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.