Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1455332
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455332
EAN/GTIN:
     5013656381039
Suchbegriffe:
Blindnietschraube
Flachkopf-Blindnietmutter
blindnietschraube m8
gesipa blindnietschraube
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für


Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische


wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen.


Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien


auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft


fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe.


Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab.


Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile:


- Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen


- Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich


- Große Gewindetragkraft


- Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung


- Platzsparend


- Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen


- Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges


- Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich:


- Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc.


- Erforderliche Vorzentrierung


- Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig


- Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden


- Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen


- Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox


unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181558
Durchmesser des Schaftes:
11 mm
Gewindeeinsatz:
8
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
GTIN:
5013656381039
Herstellerartikelnummer:
1455332
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455332
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Standard Stahl
Artikelbezeichnung:
Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen. Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe. Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab. Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile: - Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen - Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich - Große Gewindetragkraft - Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung - Platzsparend - Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen - Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges - Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich: - Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc. - Erforderliche Vorzentrierung - Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig - Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden - Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen - Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Herstellerproduktfamilie:
74420026000200
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Blindnietschrauben Die Kombination von Blindnietmutter und Schraube als Alternative oder Ersatz für Schweißbolzen und Einpressbolzen Als Kombination aus Blindnietmutter und Schraube sind Blindnietschrauben eine technische wie wirtschaftliche Alternative zu Schweißbolzen oder anderen mehrteiligen T-Nut-Systemen. Die Blindnietschraube erfüllt eine doppelte Funktion. Zum einen verbindet sie dünne Materialien auch aus unterschiedlichen Werkstoffen. Andererseits bietet sie mit der sicher und dauerhaft fixierten Schraube einen weiteren Befestigungspunkt oder eine Positionierhilfe. Verschiedene Abmessungen, Werkstoffe und Kopfformen decken vielfältigste Anwendungsfälle ab. Neben dem Standardprogramm sind applikationsgerechte Anpassungen möglich. Vorteile: - Doppelte Funktion: Fügegut verbinden und zusätzlichen Befestigungspunkt (Gewindebolzen) bereitstellen - Nur einseitige Zugänglichkeit erforderlich - Große Gewindetragkraft - Einfachere, saubere und schnelle Verarbeitung - Platzsparend - Keine Beschädigung von lackierten Oberflächen - Kein Wärmeeintrag, d. h. keine Veränderung des Materialgefüges - Geeignet zur Reparatur von Schweißbolzen Einsatzbereich: - Dünne Trägermaterialien wie Blech, Kunststoffe, etc. - Erforderliche Vorzentrierung - Thermische Einwirkungen z.B. Schweißen auf Fügegut nicht möglich oder zulässig - Oberflächenbeschichtungen dürfen nicht beschädigt werden - Herstellung elektrisch leitfähiger Verbindungen - Schnelle Reparaturen von Schweißbolzen GESIPA-Blindnietschrauben können mit den Blindnietmuttern-Setzgeräten FireBird und FireFox unter Verwendung von entsprechenden Adaptern für Blindnietschrauben (siehe Gerätebeschreibung) problemlos.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkopf blindnietmutter, Blindnietschrauben, Blindnietmuttern, Nietschrauben, Schweißbolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44594*
€ 0,58594*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 43,829*
€ 57,049*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,928*
€ 68,458*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 51,54*
€ 68,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,58594*
€ 0,69727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53594*
€ 0,63777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51594*
€ 0,61397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44594*
€ 0,53067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,594* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.