Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern-Box
Blindnietmuttern-Box
Blindnietmuttern-Box
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081530019
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1435455
EAN/GTIN:
     4007081530019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmuttern-Box
Blindnietmuttern-Satz
Blindnietmuttern-Set
Blindnietmuttern-Sortiment
Blindnietmuttern-Box GBM 10 mit Gewindedorn und Mundstück M5 inklusive Gewindedorne und Mundstücke


M4 und M6, verschiedene Blindnietmuttern-Abmessungen M4 bis M 6 aus Alu für Fügegutstärken von 0,25 bis 3 mm. Inkl. 4 Blindnietmuttern-Abmessungen:


Alu M4 x 6 x 11,0 mm


Alu M5 x 7 x 11,5 mm


Alu M5 x 7 x 13,5 mm


Alu M6 x 9 x 15,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietmuttern-Box
GTIN:
4007081530019
Herstellerartikelnummer:
1435455
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1435455
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Blindnietmuttern-Box
Artikelbezeichnung:
Blindnietmuttern-Box
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Blindnietmuttern-Box GBM 10 mit Gewindedorn und Mundstück M5 inklusive Gewindedorne und Mundstücke M4 und M6, verschiedene Blindnietmuttern-Abmessungen M4 bis M 6 aus Alu für Fügegutstärken von 0,25 bis 3 mm. Inkl. 4 Blindnietmuttern-Abmessungen: Alu M4 x 6 x 11,0 mm Alu M5 x 7 x 11,5 mm Alu M5 x 7 x 13,5 mm Alu M6 x 9 x 15,5 mm
Herstellerproduktfamilie:
74450054002234
Herstellerproduktbeschreibung:
Blindnietmuttern-Box GBM 10 mit Gewindedorn und Mundstück M5 inklusive Gewindedorne und Mundstücke M4 und M6, verschiedene Blindnietmuttern-Abmessungen M4 bis M 6 aus Alu für Fügegutstärken von 0,25 bis 3 mm. Inkl. 4 Blindnietmuttern-Abmessungen: Alu M4 x 6 x 11,0 mm Alu M5 x 7 x 11,5 mm Alu M5 x 7 x 13,5 mm Alu M6 x 9 x 15,5 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
97
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 112,83*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 96,40*
€ 113,39*
7 Tage
114
pro Satz
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 115,55*
3 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 115,73*
1 Tag
46
pro Stück
€ 5,45*
ab € 102,28*
€ 116,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434785
€ 23,18*
Zubehör
SFS Group
1457098
€ 20,34*
Zubehör
SFS Group
1434783
€ 25,49*
Zubehör
SFS Group
1434784
€ 20,72*
Zubehör
SFS Group
1457096
€ 29,83*
Zubehör
SFS Group
1434776
€ 10,4607*
Zubehör
SFS Group
1434779
€ 10,41*
Zubehör
SFS Group
1434781
€ 10,39*
Zubehör
SFS Group
1457095
€ 26,48*
Zubehör
SFS Group
1434777
€ 8,4967*
Zubehör
SFS Group
1434780
€ 8,12*
Zubehör
SFS Group
1434782
€ 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.