Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Mehrzweckspiegel 2 Richtungen - Rahmen rot - 600x400mm - POLYMIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Mehrzweckspiegel 2 Richtungen - Rahmen rot - 600x400mm - POLYMIR
Vialux® Mehrzweckspiegel 2 Richtungen - Rahmen rot - 600x400mm - POLYMIR
Vialux® Mehrzweckspiegel 2 Richtungen - Rahmen rot - 600x400mm - POLYMIR
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-R524
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     R524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel

Vialux® Mehrzweckspiegel Ø 400mm mit grünem Rahmen P.A.S.®

Vialux® Mehrzweckspiegel für den Innen- und Außenbereich. Für den Verkehr auf Industriegeländen, in Lagerhallen, in Lagerzonen, zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen, für die Sicherheit am Arbeitsplatz, zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen, usw...

  • P.A.S.® Spiegelfläche: Unzerbrechlich, formstabil und mit UV-, Antistatik- und Kratzschutz.
  • Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche.
  • Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
  • Rahmen wahlweise weiß, schwarz, rot oder grün (je nach Format)
  • Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage bereits inklusive.
  • Garantiedauer: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung).

Mehr Infos:

Unsere Empfehlung hinsichtlich der Sicherheits- und Überwachungsspiegel, wenn ihre Nutzung sowohl diskret, als auch wirksam sein soll. Verfügbar in verschiedenen Abmessungen und Farben (weiß, schwarz, rot, grün).
Die P.A.S.® Spiegelfläche ist unzerbrechlich, formstabil und verfügt über UV-, Antistatik- und Kratz-Schutz. Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung.
Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen).
Diese Vialux® Spiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert,für Rundpfosten Ø 34 bis 90mm, sowie 60x80 oder 80x80mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.
Garantiedauer: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
ja
Anwendung:
Außen und Innen
Beobachterabstand:
9 m
Spiegelfläche:
Polymir® | 600 x 400 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 3kg, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 160,84*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 37,13*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 39,90*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 134,31*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 325,01*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 162,30*
Zubehör
SPL
ab € 186,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.