Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - Ø 1000mm - EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - Ø 1000mm - EDELSTAHL
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - Ø 1000mm - EDELSTAHL
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - Ø 1000mm - EDELSTAHL
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - Ø 1000mm - EDELSTAHL
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-886
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     886
EAN/GTIN:
     3547311350129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 1 m
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl

Vialux® Mehrzweckspiegel Ø 500mm mit rotem Rahmen Polymir®

Vialux® Mehrzweckspiegel für den Innen- und Außenbereich. Für den Verkehr auf Industriegeländen, in Lagerhallen, in Lagerzonen, zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen, für die Sicherheit am Arbeitsplatz, zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen, usw...

  • Polymir® Spiegelfläche: Unzerbrechlich, formstabil und mit UV-Schutz.
  • Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche.
  • Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
  • Rahmen wahlweise weiß, schwarz, rot oder grün (je nach Format)
  • Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage bereits inklusive.
  • Garantiedauer: 3 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung).

Mehr Infos:

Unsere Empfehlung hinsichtlich der Sicherheits- und Überwachungsspiegel, wenn ihre Nutzung sowohl diskret, als auch wirksam sein soll. Verfügbar in verschiedenen Abmessungen und Farben (weiß, schwarz, rot, grün).
Die Polymir® Spiegelfläche ist unzerbrechlich, formstabil und verfügt über einen UV-Schutz. Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung.
Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen).
Sämtliche Vialux® Sicherheits- und Überwachungsspiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert, für Rundpfosten Ø 34 bis 90mm sowie 60x80 oder 80x80mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.
Garantiedauer: 3 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Außen
Beobachterabstand:
30 m
Spiegelfläche:
Edelstahl | Ø1000 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
10 Jahre (Edelstahl)
Rahmen:
Ø1200 mm
Volumengewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,22*
€ 1.548,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,56*
€ 1.507,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.254,78*
€ 1.493,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,27*
€ 1.439,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,10*
€ 1.420,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,81*
€ 1.411,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 161,75*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,86*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,16*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 134,62*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 325,68*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.