Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Anti-Frost/Anti-Beschlag Spiegel aus Edelstahl rot/weiss - Ø 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Anti-Frost/Anti-Beschlag Spiegel aus Edelstahl rot/weiss - Ø 800
Vialux® Anti-Frost/Anti-Beschlag Spiegel aus Edelstahl rot/weiss - Ø 800
Vialux® Anti-Frost/Anti-Beschlag Spiegel aus Edelstahl rot/weiss - Ø 800
Garantie
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-848AB
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     848AB
EAN/GTIN:
     3547312520248
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss Ø 800mm Anti-Frost / Anti-Beschlag

Frost oder Beschlag auf Ihrem Spiegel? Mit seinem Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die die extremen Bedingungen herausfordert: Die optische Bildqualität, die UV-Unempfindlichkeit und die hohe Lebensdauer des Edelstahls.

Beschlag und Frost bilden sich, wenn die Außentemperatur schnell schwankt (besonders am Morgen und bei winterlichen Temperaturen). Kleine Tröpfchen legen sich dann auf den Spiegel ab, wodurch er oft unwirksam wird. Das Anti-Frost und Anti-Beschlag System von Vialux® verhindert das Beschlagen, ungeachtet von Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes.
Frost, wohlbekannt bei den Autofahrern im Winter, kann sich bilden, sobald die Temperatur unter 5°C sinkt, was den Spiegel uneffizient macht. Die Anti-Frost Funktion des Vialux® Spiegels ist bis zu -20°C garantiert.

  • Spiegelfläche aus Edelstahl (UV-unempfindlich, hohe Lebensdauer).
  • Mit Anti-Frost/Anti-Beschlag System
  • keine elektrische Einrichtung erforderlich
  • Optimales Spiegelbild
  • Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
  • Rahmen mit Reflexfolie rot/weiss.
  • Inkl. Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage.
  • Garantiedauer: 6 Jahre (Anti-Beschlag/Anti-Frost System); 10 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.

Mehr Infos:

Die Anti-Beschlag und Anti-Frost Funktion verhindert das Beschlagen der Spiegelfläche bis zu -20°C. Dank der patentierten Anti-Beschlag/Anti-Frost Funktion, ist keine elektrische Einrichtung erorderlich. Der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Tau und Frost zu vermeiden. Mit dem Anti-Beschlag/Anti-Frost Spiegel, bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die die extremen Bedingungen im Strassenverkehr herausfordert.
Die Edelstahl Spiegelfläche ist robust, formstabil und verfügt über einen UV-Schutz. Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung.
Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen).
Sämtliche Vialux® Sicherheits- und Überwachungsspiegel werden standardmässig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert, für Rundpfosten Ø 76 bis 90mm, sowie 60x80 oder 80x80mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.
Garantiedauer: 6 Jahre (Anti-Beschlag/Anti-Frost System); 10 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Außen
Beobachterabstand:
20 m
Spiegelfläche:
Edelstahl | Ø800 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
10 Jahre (Edelstahl) / 6 Jahre (System anti-Frost/-Beschlag)
Rahmen:
Ø1000 mm
Volumengewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rund 800mm, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 846,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,10*
€ 1.146,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,40*
€ 1.127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,31*
€ 1.084,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,31*
€ 1.053,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,64*
€ 1.007,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,37*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,90*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,18*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 329,30*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.