Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Dripstick 862DS, nachfüllbar, 3 mm, chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Dripstick 862DS, nachfüllbar, 3 mm, chrome
Permanentmarker Dripstick 862DS, nachfüllbar, 3 mm, chrome
Permanentmarker Dripstick 862DS, nachfüllbar, 3 mm, chrome
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5984-MO862006
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO862006
EAN/GTIN:
     4250397630397
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Permanent Marker
Permanentmarker
Permanentmarker Dripstick 862DS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Spezialtinte auf alkoholbasis mit synthetischem Bitumen, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Kugelspitze. Spitze austauschbar. Squeeze-Bottle für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Mit Highflow-Applikator. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: chrome.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Dripstick
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
chrome
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Kugelspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Spezialtinte auf alkoholbasis mit synthetischem Bitumen
Strichstärke:
3 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Squeeze-Bottle für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Mit Highflow-Applikator
Clip vorhanden:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
862DS
Spitze austauschbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
862DS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.