Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C5984-MO727215
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO727215
EAN/GTIN:
     4250397643007
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Brushpen
Aquarellstift Color Brush Aqua. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: weiß. Größe (Ø x L): 15 x 140 mm. Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236. Stärke der Mine: 1-2 mm. Schreibfarbe der Mine: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
weiß
Durchmesser:
15
Schreibfarbe der Mine:
dunkelgrün
Schaft lackiert:
Nein
Länge:
140
Artikelbezeichnung:
Color Brush
Ausführung der Schaftform:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
Stärke der Mine:
1-2 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Aqua
Produkttypbezeichnung:
Aqua
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.