Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, orange
Artikel-Nr.:
     C5984-MO727203
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO727203
EAN/GTIN:
     4250397642932
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Brushpen
Aquarellstift Color Brush Aqua. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: weiß. Größe (Ø x L): 15 x 140 mm. Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236. Stärke der Mine: 1-2 mm. Schreibfarbe der Mine: orange.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
orange
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
Ausführung der Schaftform:
rund
Schaft lackiert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Color Brush
Farbe des Schaftes:
weiß
Durchmesser:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Aqua
Länge:
140
Stärke der Mine:
1-2 mm
Produkttypbezeichnung:
Aqua
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.