| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO620160 Herst.-Nr.: MO620160 EAN/GTIN: 4250397602479 |
| |
|
| | |
| Marker 620PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: High-Flow Block Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: signalweiss. Weitere Informationen: | | wischfest: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich | Herstellerprodukttyp: | 620PP | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | max. zulässige Temperatur: | 200 | Clip vorhanden: | Nein | wasserfest: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | lichtbeständig gegeben: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | signalweiss | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett | nachfüllbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | High Flow Blockspitze | High-Flow Block Spitze | Strichstärke: | 15 mm | Spitze austauschbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Marker | Produkt-Typbezeichnung: | 620PP | Produkttypbezeichnung: | 620PP |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker weiß, permanent marker |
| | |
| |