| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO620136 Herst.-Nr.: MO620136 EAN/GTIN: 4250397602448 |
| |
|
| | |
| Marker 620PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: High-Flow Block Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: fuchsiapink. Weitere Informationen: | | max. zulässige Temperatur: | 200 | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | wasserfest: | Ja | nachfüllbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich | Spitze austauschbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | High Flow Blockspitze | High-Flow Block Spitze | wischfest: | Ja | Strichstärke: | 15 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | fuchsiapink | lichtbeständig gegeben: | Ja | Farbe des Schaftes: | je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett | Herstellerprodukttyp: | 620PP | Produkt-Typbezeichnung: | 620PP | Artikelbezeichnung: | Marker | Produkttypbezeichnung: | 620PP |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |