Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, purple
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, purple
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, purple
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, purple
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, purple
Artikel-Nr.:
     C5984-MO620042
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO620042
EAN/GTIN:
     4250397602424
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Marker 620PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: High-Flow Block Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: purple.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
High-Flow Block Spitze | High Flow Blockspitze
Artikelbezeichnung:
Marker
wischfest:
Ja
Strichstärke:
15 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
purple
Farbe des Schaftes:
je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
620PP
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
max. zulässige Temperatur:
200
Produkttypbezeichnung:
620PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.