| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO620006 Herst.-Nr.: MO620006 EAN/GTIN: 4250397602387 |
| |
|
| | |
| Marker 620PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: High-Flow Block Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: zinkgelb. Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | 620PP | Ausführung der Spitze: | High Flow Blockspitze | High-Flow Block Spitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | zinkgelb | wischfest: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | max. zulässige Temperatur: | 200 | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | nachfüllbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett | wasserfest: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich | lichtbeständig gegeben: | Ja | Strichstärke: | 15 mm | Produkt-Typbezeichnung: | 620PP | Artikelbezeichnung: | Marker | Produkttypbezeichnung: | 620PP |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |