Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, fuchsiapink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, fuchsiapink
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, fuchsiapink
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, fuchsiapink
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, fuchsiapink
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, fuchsiapink
Artikel-Nr.:
     C5984-MO230136
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO230136
EAN/GTIN:
     4250397646817
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Marker 320PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: High-Flow Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 4-8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: fuchsiapink.
Weitere Informationen:
wischfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
fuchsiapink
nachfüllbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
4-8 mm
Artikelbezeichnung:
Marker
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
320PP
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
High-Flow Spitze | High Flow Spitze
Spitze austauschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
max. zulässige Temperatur:
200
Produkttypbezeichnung:
320PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.