Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Artikel-Nr.:
     C5984-MO200493
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO200493
EAN/GTIN:
     4250397645322
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Brushpen
Aquarellstift Aqua Color Brush Grey-Set 1. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: weiß. Größe (Ø x L): 15 x 140 mm. Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236. Stärke der Mine: 1-2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 12er Etui (je 1x neutralgrau 04, neutralgrau 03, neutralgrau 02, neutralgrau 01, kaltgrau 04, kaltgrau 03, kaltgrau 02, kaltgrau 01, kaltgrau, warmgrau 04, warmgrau 02, warmgrau).
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
1-2 mm
Ausführung der Schaftform:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
Länge:
140
Artikelbezeichnung:
Aqua Color Brush
Schaft lackiert:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Grey-Set 1
Durchmesser:
15
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Farbe des Schaftes:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Grey-Set 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.