Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2, 1-2 mm, sortiert, 12er Etui
Artikel-Nr.:
     C5984-MO200492
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO200492
EAN/GTIN:
     4250397645315
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Brushpen
Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 2. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: weiß. Größe (Ø x L): 15 x 140 mm. Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236. Stärke der Mine: 1-2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 12er Etui (je 1x hellorange, aprikose, hellbraun, burgundrot, rose pastell, fuchsia, violett, hellblau, riviera, olive, haut 2, haut 1).
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
Artikelbezeichnung:
Aqua Color Brush
Ausführung der Schaftform:
rund
Produkt-Typbezeichnung:
Basic Set 2
Länge:
140
Schaft lackiert:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Durchmesser:
15
Stärke der Mine:
1-2 mm
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Basic Set 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.