Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker One4All Acrylic Twin Basic-Set 2, 1,5 und 4 mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All Acrylic Twin Basic-Set 2, 1,5 und 4 mm, sortiert
Permanentmarker One4All Acrylic Twin Basic-Set 2, 1,5 und 4 mm, sortiert
Permanentmarker One4All Acrylic Twin Basic-Set 2, 1,5 und 4 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C5984-MO200489
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO200489
EAN/GTIN:
     4250397641942
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Permanentmarker One4All Acrylic Twin Basic-Set 2. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 und 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 6x One4All Acrylic Twin (shock blue middle, current, neon pink, lagoon blue, grasshopper, MISTER GREEN).
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Farbe des Schaftes:
orange
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
One4All Acrylic Twin Basic-Set 2
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Kappe umsteckbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Strichstärke:
1,5 und 4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
wasserfest:
Ja
Produkttypbezeichnung:
One4All Acrylic Twin Basic-Set 2
schnelltrocknend:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,70334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.