Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe
Artikel-Nr.:
     C5982-E2947551-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E2947551-SH
EAN/GTIN:
     0074040179347
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: T-Style Kugelschreibermine. Ausführung Mine: Medium, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Gold. Farbe des Schaftes: Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe mit Goldapplikationen. in Luxus-Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe mit Goldapplikationen
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
Gold
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
T-Style Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Sagaris Schwarzer Schaft, Helle Chrom Kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.