Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Artikel-Nr.:
     C5982-E2947151-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E2947151-SH
EAN/GTIN:
     0074040178944
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: T-Style Kugelschreibermine. Ausführung Mine: Medium, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Gold. Farbe des Schaftes: Schwarz glänzend mit Goldapplikationen. in Luxus-Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
Gold
Typbezeichnung der Mine:
T-Style Kugelschreibermine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
Medium
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Sagaris Schwarz glänzend mit Goldapplikationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.