| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-E2931451-SH Herst.-Nr.: E2931451-SH EAN/GTIN: 0074040541786 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Sheaffer 300 Schwarz mit Chrom Kappe. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: K-Style Kugelschreibermine. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Schwarz glänzend mit Chrom Kappe. in Luxus-Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | K-Style Kugelschreibermine | Material des Schaftes: | Metall | dokumentenecht: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer 300 Schwarz mit Chrom Kappe | Farbe des Clips: | Chrom | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | Schwarz glänzend mit Chrom Kappe | Strichstärke: | Medium | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer 300 Schwarz mit Chrom Kappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |