| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-E1924851-SH Herst.-Nr.: E1924851-SH EAN/GTIN: 0074040004557 |
| |
|
| | |
| Rollerball Sheaffer ION Pocket Violett. Ausführung der Vorschubmechanik: Klick-Mechanismus. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8516-1. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Taschengröße, mit Mittelring. Farbe des Schaftes: Violett. Sheaffer Standard Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Taschengröße, mit Mittelring | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer ION Pocket Violett | Ausführung der Vorschubmechanik: | Klick-Mechanismus | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Farbe des Schaftes: | Violett | Typbezeichnung der Mine: | Sheaffer 8516-1 | Strichstärke: | Mittel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer ION Pocket Violett | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreiber sheaffer |
| | |
| |