| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-E1924751-SH Herst.-Nr.: E1924751-SH EAN/GTIN: 0074040004540 |
| |
|
| | |
| Rollerball Sheaffer ION Pocket Grün. Ausführung der Vorschubmechanik: Klick-Mechanismus. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8516-1. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Taschengröße, mit Schlüsselring. Farbe des Schaftes: Grün. Sheaffer Standard Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Sheaffer 8516-1 | Artikelbezeichnung: | Rollerball | dokumentenecht: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Klick-Mechanismus | Strichstärke: | Mittel | Farbe des Schaftes: | Grün | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer ION Pocket Grün | Beschreibung der Besonderheiten: | Taschengröße, mit Schlüsselring | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer ION Pocket Grün | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreiber sheaffer |
| | |
| |