| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-E1924651-SH Herst.-Nr.: E1924651-SH EAN/GTIN: 0074040004533 |
| |
|
| | |
| Rollerball Sheaffer ION Pocket Blau. Ausführung der Vorschubmechanik: Klick-Mechanik. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8516-1. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Taschengröße, mit Schlüsselring. Farbe des Schaftes: Blau. Sheaffer Standard Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Vorschubmechanik: | Klick-Mechanik | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | Blau | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer ION Pocket Blau | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Strichstärke: | Mittel | Mine auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Beschreibung der Besonderheiten: | Taschengröße, mit Schlüsselring | Typbezeichnung der Mine: | Sheaffer 8516-1 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer ION Pocket Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreiber sheaffer |
| | |
| |