| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-E1924351-SH Herst.-Nr.: E1924351-SH EAN/GTIN: 0074040357172 |
| |
|
| | |
| Rollerball Sheaffer Intensity Blaulack. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine Slim 97535. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Blaulack mit Chromapplikationen. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Farbe des Schaftes: | Blaulack mit Chromapplikationen | Typbezeichnung der Mine: | Rollerballmine Slim 97535 | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer Intensity Blaulack | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Ausführung der Griffzone: | Metall | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Material des Schaftes: | Messing | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Material des Clips: | Metall | Strichstärke: | Mittel | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer Intensity Blaulack | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreiber sheaffer |
| | |
| |