| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-E1924151-SH Herst.-Nr.: E1924151-SH EAN/GTIN: 0074040357110 |
| |
|
| | |
| Rollerball Sheaffer Intensity Glanzchrom. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer Rollerballmine Slim. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Messing, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Glanzchrom. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Strichstärke: | Mittel | Typbezeichnung der Mine: | Sheaffer Rollerballmine Slim | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer Intensity Glanzchrom | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | Glanzchrom | Ausführung der Griffzone: | Metall | dokumentenecht: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Material des Schaftes: | Messing | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Clips: | Metall | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer Intensity Glanzchrom | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreiber sheaffer |
| | |
| |