| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-E1923551-SH Herst.-Nr.: E1923551-SH EAN/GTIN: 0074040356472 |
| |
|
| | |
| Rollerball Intensity Onyx. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer Schlanke Tintenrollermine. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Medium, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Onyx. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rollerball | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | Medium | Material des Schaftes: | Metall | Material des Clips: | Metall | dokumentenecht: | Ja | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Typbezeichnung der Mine: | Sheaffer Schlanke Tintenrollermine | Ausführung der Griffzone: | Metall | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Mine auswechselbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer Intensity Onyx | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Farbe des Schaftes: | Onyx | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer Intensity Onyx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreiber sheaffer |
| | |
| |