| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-E1923451-SH Herst.-Nr.: E1923451-SH EAN/GTIN: 0074040356397 |
| |
|
| | |
| Rollerball Intensity Karbonfaserschaft. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer Schlanke Tintenrollermine. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Medium, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall, Metall, Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: Kohlefaser Schaft. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rollerball | Material des Clips: | Metall | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Metall | Strichstärke: | Medium | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Farbe des Schaftes: | Kohlefaser Schaft | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer Intensity Kohlefaser Schaft | Mine auswechselbar: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Sheaffer Schlanke Tintenrollermine | Ausführung der Griffzone: | Metall | dokumentenecht: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer Intensity Kohlefaser Schaft | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreiber sheaffer |
| | |
| |