Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Self Serve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Self Serve
Artikel-Nr.:
     C5982-E1920751S-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1920751S-SH
EAN/GTIN:
     0074040004663
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Rollerball Sheaffer Pop Rot. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Rot. Sheaffer Self Serve.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
Mittel
Artikelbezeichnung:
Rollerball
Farbe des Schaftes:
Rot
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Pop Rot
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8523
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Pop Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.