Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rolleball Sheaffer Pop Rot, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C5982-E1920751-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1920751-SH
EAN/GTIN:
     0074040004847
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Rolleball Sheaffer Pop Rot. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Rot. Sheaffer Standard Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Pop Rot
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Rot
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8523
Strichstärke:
Mittel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Rolleball
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Pop Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.