Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Self Serve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Self Serve
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Self Serve
Artikel-Nr.:
     C5982-E1920551S-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1920551S-SH
EAN/GTIN:
     0074040004601
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schwarz. Sheaffer Self Serve.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8523
Strichstärke:
Mittel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Pop Schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Artikelbezeichnung:
Rollerball
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Pop Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.