Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz, Mittel, Standard Geschenbox
Artikel-Nr.:
     C5982-E1920551-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1920551-SH
EAN/GTIN:
     0074040004786
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Rollerball Sheaffer Pop Schwarz. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schwarz. Sheaffer Standard Geschenbox.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Rollerball
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Pop Schwarz
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8523
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
Mittel
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
Schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Pop Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.